OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M10x60mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148072
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488926
Sonepar Artikelnummer
120538648
Hersteller Artikelnummer
1148072
Hersteller Typ
ACMHB M10x60 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148072
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
33.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.068 kg


