OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148076
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488933
Sonepar Artikelnummer
120538649
Hersteller Artikelnummer
1148076
Hersteller Typ
ACMHB M6x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148076
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
33.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.026 kg


