OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M6x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148056
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488865
Sonepar Artikelnummer
120538645
Hersteller Artikelnummer
1148056
Hersteller Typ
ACMHB M6x30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148056
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
33.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.026 kg


