Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1148080

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 33.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488940

Sonepar Artikelnummer

120538650

Hersteller Artikelnummer

1148080

Hersteller Typ

ACMHB M8x30 A4

Hersteller Artikel Nr.:

1148080

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

33.5 mm

Kopfbreite:

16.5 mm

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.035 kg

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518