OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M8x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148060
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488872
Sonepar Artikelnummer
120501629
Hersteller Artikelnummer
1148060
Hersteller Typ
ACMHB M8x30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148060
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
33.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.032 kg


