OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M8x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148084
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488971
Sonepar Artikelnummer
120538651
Hersteller Artikelnummer
1148084
Hersteller Typ
ACMHB M8x60 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1148084
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
33.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.047 kg


