OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube für Profilschienen Mittel M8x60mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148064
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488889
Sonepar Artikelnummer
120538646
Hersteller Artikelnummer
1148064
Hersteller Typ
ACMHB M8x60 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148064
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
33.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.047 kg


