Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1148356

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197431068

Sonepar Artikelnummer

121244172

Hersteller Artikelnummer

1148356

Hersteller Typ

MS41HBF M10x30ZL

Hersteller Artikel Nr.:

1148356

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

38 mm

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Mit Mutter:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.066 kg

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.