OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M12x30mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148360
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197431143
Sonepar Artikelnummer
121244174
Hersteller Artikelnummer
1148360
Hersteller Typ
MS41HBF M12x30ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148360
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
39 mm
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.100 kg


