OBO BETTERMANN - Hammerkopfschraube ohne Feder Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148350
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012197258207
Sonepar Artikelnummer
121000887
Hersteller Artikelnummer
1148350
Hersteller Typ
MS41HB M8x20 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1148350
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
34.5 mm
Kopfbreite:
35 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.044 kg


