OBO BETTERMANN - Hängestiel 50x50x400 Stahl tiefschwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341684
Länge - 400 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197468736
Sonepar Artikelnummer
121376370
Hersteller Artikelnummer
6341684
Hersteller Typ
US 5 K 40 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6341684
Länge:
400 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Gewicht:
1.37 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.368 kg


