OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 41x21x1100 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342768
Länge - 1100 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196474646
Sonepar Artikelnummer
120421217
Hersteller Artikelnummer
6342768
Hersteller Typ
C21 K 110 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342768
Länge:
1100 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
6.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
2.04 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.036 kg


