OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 41x21x800 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342762
Länge - 800 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196474608
Sonepar Artikelnummer
120421214
Hersteller Artikelnummer
6342762
Hersteller Typ
C21 K 80 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342762
Länge:
800 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
6.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.59 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.591 kg


