OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 41x41x1200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342800
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196474721
Sonepar Artikelnummer
120421228
Hersteller Artikelnummer
6342800
Hersteller Typ
C41 K 120 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342800
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
14.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
3.13 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.130 kg


