OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 41x41x300 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342782
Länge - 300 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196474660
Sonepar Artikelnummer
120421220
Hersteller Artikelnummer
6342782
Hersteller Typ
C41 K 30 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342782
Länge:
300 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
14.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.07 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.070 kg


