OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x1200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342372
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196225439
Sonepar Artikelnummer
120122874
Hersteller Artikelnummer
6342372
Hersteller Typ
US 3 K 120 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342372
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.9 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.899 kg


