OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x200 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342375
Länge - 200 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195705635
Sonepar Artikelnummer
120351867
Hersteller Artikelnummer
6342375
Hersteller Typ
US 3 K 20VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6342375
Länge:
200 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
0.44 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.440 kg


