OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x400 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342379
Länge - 400 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195705642
Sonepar Artikelnummer
120503962
Hersteller Artikelnummer
6342379
Hersteller Typ
US 3 K 40VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6342379
Länge:
400 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
0.71 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.710 kg


