OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x400 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7265696
Länge - 400 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197248758
Sonepar Artikelnummer
121244256
Hersteller Artikelnummer
7265696
Hersteller Typ
US 3 K 40 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
7265696
Länge:
400 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Gewicht:
0.75 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.750 kg


