OBO BETTERMANN - Hängestiel, mit angeschweißter Kopfplatte, 50x30x500, Stahl, PES135 - Polyester, tiefschwarz, 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7265740
Länge - 500 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197447441
Sonepar Artikelnummer
121244306
Hersteller Artikelnummer
7265740
Hersteller Typ
US 3 K 50 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
7265740
Länge:
500 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Gewicht:
0.9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.901 kg


