OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x500 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342357
Länge - 500 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196224654
Sonepar Artikelnummer
120122867
Hersteller Artikelnummer
6342357
Hersteller Typ
US 3 K 50 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342357
Länge:
500 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.92 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.923 kg


