OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x800 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342364
Länge - 800 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196225019
Sonepar Artikelnummer
120122870
Hersteller Artikelnummer
6342364
Hersteller Typ
US 3 K 80 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342364
Länge:
800 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.34 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.341 kg


