OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x1000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341616
Länge - 1000 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196536290
Sonepar Artikelnummer
120059657
Hersteller Artikelnummer
6341616
Hersteller Typ
US 5 K 100 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6341616
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
2.86 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.860 kg


