OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x1200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341632
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196536177
Sonepar Artikelnummer
120059659
Hersteller Artikelnummer
6341632
Hersteller Typ
US 5 K 120 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6341632
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Gewicht:
3.2 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.200 kg


