OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x200 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341209
Länge - 200 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196815531
Sonepar Artikelnummer
120048031
Hersteller Artikelnummer
6341209
Hersteller Typ
US 5 K 20 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6341209
Länge:
200 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
0.81 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.810 kg


