OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341527
Länge - 200 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196536771
Sonepar Artikelnummer
120059649
Hersteller Artikelnummer
6341527
Hersteller Typ
US 5 K 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6341527
Länge:
200 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.85 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.850 kg


