OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x300 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341535
Länge - 300 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196536719
Sonepar Artikelnummer
120059650
Hersteller Artikelnummer
6341535
Hersteller Typ
US 5 K 30 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6341535
Länge:
300 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.1 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.100 kg


