OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6341374
Länge - 600 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196350476
Sonepar Artikelnummer
120048035
Hersteller Artikelnummer
6341374
Hersteller Typ
US 5 K 60 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6341374
Länge:
600 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
2 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.000 kg


