OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338872
Länge - 1000 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195913238
Sonepar Artikelnummer
120661043
Hersteller Artikelnummer
6338872
Hersteller Typ
US 7 K 100 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6338872
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
5 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.000 kg


