OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x1200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6339204
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4012196187157
Sonepar Artikelnummer
120019724
Hersteller Artikelnummer
6339204
Hersteller Typ
US 7 K 120 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6339204
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
5.5 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.500 kg


