OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x2000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338881
Länge - 2000 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195913245
Sonepar Artikelnummer
120661044
Hersteller Artikelnummer
6338881
Hersteller Typ
US 7 K 200 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6338881
Länge:
2000 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
9.05 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.050 kg


