OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6339360
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196457458
Sonepar Artikelnummer
120048025
Hersteller Artikelnummer
6339360
Hersteller Typ
US 7 K 300 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6339360
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
12.6 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
12.600 kg


