OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6339050
Länge - 400 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4012196186679
Sonepar Artikelnummer
120019727
Hersteller Artikelnummer
6339050
Hersteller Typ
US 7 K 40 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6339050
Länge:
400 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
2.61 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.610 kg


