OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338658
Länge - 600 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196185658
Sonepar Artikelnummer
120019709
Hersteller Artikelnummer
6338658
Hersteller Typ
US 7 K 60 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6338658
Länge:
600 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
3.37 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.370 kg


