OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 70x50x800 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338674
Länge - 800 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196185771
Sonepar Artikelnummer
120019710
Hersteller Artikelnummer
6338674
Hersteller Typ
US 7 K 80 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6338674
Länge:
800 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
4.1 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.100 kg


