OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x1300 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6361277
Länge - 1300 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196196999
Sonepar Artikelnummer
120019808
Hersteller Artikelnummer
6361277
Hersteller Typ
IS 8 K 130 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6361277
Länge:
1300 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
50 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
8.44 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.438 kg


