OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x1500 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6361315
Länge - 1500 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196197118
Sonepar Artikelnummer
120019810
Hersteller Artikelnummer
6361315
Hersteller Typ
IS 8 K 150 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6361315
Länge:
1500 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
50 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
9.6 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.598 kg


