OBO BETTERMANN - Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6361331
Länge - 1600 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196197170
Sonepar Artikelnummer
120019811
Hersteller Artikelnummer
6361331
Hersteller Typ
IS 8 K 160 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6361331
Länge:
1600 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
50 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
10.18 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.178 kg


