OBO BETTERMANN - Hauptleitungsabzweigklemme 16/25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009032
Polzahl - 4
Nennstrom - 130 A
Anschlussart - schrauben
Geeignet für massive Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196614325
Sonepar Artikelnummer
120538869
Hersteller Artikelnummer
2009032
Hersteller Typ
HLAK 4-8x16
Hersteller Artikel Nr.:
2009032
Polzahl:
4
Nennstrom:
130 A
Anschlussart:
schrauben
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Höhe:
35 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.192 kg


