Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hauptleitungsabzweigklemme 16/25mm²

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2009036

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 130 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196614332

Sonepar Artikelnummer

120538870

Hersteller Artikelnummer

2009036

Hersteller Typ

HLAK 5-10x16

Hersteller Artikel Nr.:

2009036

Polzahl:

5

Nennstrom:

130 A

Anschlussart:

schrauben

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Höhe:

35 mm

Breite:

47 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.231 kg

5-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen. Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.