OBO BETTERMANN - Hauptleitungsabzweigklemme 25/35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009038
Polzahl - 5
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Geeignet für massive Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196614349
Sonepar Artikelnummer
120538871
Hersteller Artikelnummer
2009038
Hersteller Typ
HLAK 5-10x25
Hersteller Artikel Nr.:
2009038
Polzahl:
5
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Höhe:
37 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.381 kg


