OBO BETTERMANN - Hauptleitungsabzweigklemme 70/70mm² grau / blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009046
Polzahl - 1
Nennstrom - 190 A
Anschlussart - schrauben
Geeignet für massive Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196614370
Sonepar Artikelnummer
120538874
Hersteller Artikelnummer
2009046
Hersteller Typ
HLAK 1-2x35 GRBL
Hersteller Artikel Nr.:
2009046
Polzahl:
1
Nennstrom:
190 A
Anschlussart:
schrauben
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Höhe:
40 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.116 kg


