Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Hinweisschild OBO isCon-System 150x100mm Polystyrol gelb

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408059

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hinweisschild

  • Werkstoff - Polystyrol (PS)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196586981

Sonepar Artikelnummer

120539130

Hersteller Artikelnummer

5408059

Hersteller Typ

isCon HWS EN

Hersteller Artikel Nr.:

5408059

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hinweisschild

Werkstoff:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.020 kg

Aufdruck: ''HINWEIS! Isolierter Blitzschutz mit OBO isCon-System. Änderungen sind nur von einer Blitzschutzfachkraft durchzuführen'' • zur Kennzeichnung der Blitzschutz-Anlage • selbstklebend und mit 4 Befestigungslöchern ø 6,5 mm