OBO BETTERMANN - Höhenerweiterung für UDHOME2 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368418
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196692521
Sonepar Artikelnummer
120704965
Hersteller Artikelnummer
7368418
Hersteller Typ
HE 60UH2
Hersteller Artikel Nr.:
7368418
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.716 kg
Nivellierbare Höhenerweiterung für Bodensteckdose UDHOME-ONE/UDHOME2. Belastungsfähigkeit bis zu 8 kN. Zusätzlicher Nivellierbereich: 10 - 60 mm


