OBO BETTERMANN - Hohldeckenanker 10x37 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3499040
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504571
Sonepar Artikelnummer
121388198
Hersteller Artikelnummer
3499040
Hersteller Typ
FHY M6
Hersteller Artikel Nr.:
3499040
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
Nein
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.009 kg


