OBO BETTERMANN - Hohldeckenanker 12x43 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3499042
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504588
Sonepar Artikelnummer
121388199
Hersteller Artikelnummer
3499042
Hersteller Typ
FHY M8
Hersteller Artikel Nr.:
3499042
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Schraube:
Nein
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


