OBO BETTERMANN - Hohldeckenanker 16x52 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3499044
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504595
Sonepar Artikelnummer
121388200
Hersteller Artikelnummer
3499044
Hersteller Typ
FHY M10
Hersteller Artikel Nr.:
3499044
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Schraube:
Nein
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.031 kg


