OBO BETTERMANN - Hohldeckenanker 18x55 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3499046
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504601
Sonepar Artikelnummer
121388201
Hersteller Artikelnummer
3499046
Hersteller Typ
FHY M12
Hersteller Artikel Nr.:
3499046
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Schraube:
Nein
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.039 kg


