OBO BETTERMANN - Hohlwanddose luftdicht für Brandschutzwände Ø68mm, H47mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204320
Farbe - orange
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259080
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197384500
Sonepar Artikelnummer
121162407
Hersteller Artikelnummer
7204320
Hersteller Typ
HG 47-LF
Hersteller Artikel Nr.:
7204320
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.036 kg
Brandschutz-Hohlwanddose zum Verschließen von Elektroinstallationsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden. • Gerätedose flach • 2 x 3 Schraubdome • Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V • max. 4 Einführungen für Leitungen mit Durchmesser <= 11 mm zugelassen • 2 Einführungen M20/M25 (Kabeldurchmesser <= 14 mm) Lieferzubehör: 5 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V Feuerwiderstand EI120/EI90 (feuerbeständig) Zulässig in allen Installationszonen nach DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210.


