OBO BETTERMANN - Hohlwanddose luftdicht für Brandschutzwände Ø68mm, H61mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204324
Farbe - orange
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259080
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012197384548
Sonepar Artikelnummer
121162408
Hersteller Artikelnummer
7204324
Hersteller Typ
HG 61-LF
Hersteller Artikel Nr.:
7204324
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.042 kg
Brandschutz-Hohlwanddose zum Verschließen von Elektroinstallationsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden. • Geräte- und Verbindungsdose tief • 2 x 3 Schraubdome • Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V • max. 8 Einführungen für Leitungen mit Durchmesser <= 11 mm zugelassen • 2 Einführungen M20/M25 (Kabeldurchmesser <= 14 mm) Lieferzubehör: 5 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V Feuerwiderstand EI120/EI90 (feuerbeständig) Zulässig in allen Installationszonen nach DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210


